Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller EX-H05-S, 25 m Schlauch, Ø 1/2", Edelstahl e-poliert, Atex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209996
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller EX-H05-S, inklusive 25m Schlauch, Ø 1/2", Edelstahl e-poliert, Atex
  • mit geprüftem, leitfähigem Sicherheitsschlauch und Anschlussschlauch druckseitig (1 m)
Technische Daten:
  • Ausstattung: mit Schlauch
  • Einsatzbereich: Wasser/Luft
  • Schlauchlänge [mm]: 25000
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Breite außen [mm]: 435
  • Tiefe außen [mm]: 732
  • Höhe außen [mm]: 555
  • Nennweite DN: 12.5
  • Arbeitsdruck max. (bar): 20
  • Gewicht [kg]: 35
Weitere Informationen:
Breite Außen:
435 mm
Tiefe Außen:
732 mm
Höhe Außen:
555 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 25m, schlauch trommel, Schlauchtrommeln, Automatik Schlauchaufroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.982,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.230,55*
€ 3.844,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.183,75*
€ 3.788,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.059,41*
€ 3.640,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.004,83*
€ 3.575,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.982,60*
€ 3.549,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
210007
ab € 763,93*
Zubehör
k.A.
210006
ab € 356,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.