Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Notleuchte Classic LED, Kunststoff, 7 Watt, Leuchtdauer 3 Std.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Notleuchte Classic LED, Kunststoff, 7 Watt, Leuchtdauer 3 Std.
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209579
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Notbeleuchtung
Produktbeschreibung:

Notleuchte Classic LED, Kunsstoff, 7 Watt, Leuchtdauer 3 Std.
  • Not- und Sicherheitsleuchte
  • Gehäuse Kunststoff weiß
  • gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108
  • Schutzklasse II
  • 3 Stunden Leuchtzeit
  • Schutzart IP 54
  • Erkennungsweite 14 m
  • Signalisierung über 2 x LED, incl. Prüftaster und LED- Leuchtmittel
  • hochwertiger NI-MH-Akku
  • inkl. Piktogramme
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 9003
DIN EN Norm:
60598-2-22
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus (DAP).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
209583
ab € 357,61*
Ähnlich
k.A.
209581
ab € 126,49*
Ähnlich
k.A.
209582
ab € 135,87*
Ähnlich
k.A.
209580
ab € 128,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.