Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türwächter für Türklinken mit Vorarlarm, mit Einhandbedienung, Farbe RAL 6029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209390
EAN/GTIN:
     4251851699233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Halbzylinder
Türwächter für Türklinken m. Vorarlarm, mit Einhandbedienung, Farbe RAL 6029
  • kostengünstige Sicherung von Türen und Notausgängen
  • erspart komplexe Überwachungssysteme
  • patentierte Fluchtwegsicherung - Öffnung mit einem Handgriff
  • Alarm (95 db /m) bei Betätigung
  • optische und akustische Hemmschwelle gegen Missbrauch
  • im stabilen Metallgehäuse (Zinkdruckguss), Farbton RAL 6029 (grün)
  • einfache, kabelfreie Montage unter der Türklinke
  • ready to use - Lieferumfang inkl. Schlüssel, Batterie, Piktogramme und Befestigungsmaterial
  • für Türklinken geeignet gemäß EN 179
  • Türwächter mit Voralarm
Technische Daten:
  • Farbe: grün
  • Geeignet für: Sicherung von Türen mit Klinken
  • Maße B x T x H [mm]: 52 x 77 x 190
  • Gewicht [kg]: 1,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
52 mm
Tiefe Außen:
77 mm
Höhe Außen:
190 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grün
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Profilhalbzylinder, halbzylinder gleichschliessend, basic türwächter, Türwächter, Einhandbedienung, Türsicherung, Notausgang, Akustischer Signalgeber, Sicherheit, Sicherheitsausstattung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 457,11*
€ 458,46*
€ 4,95*
ab € 423,11*
€ 472,85*
€ 4,70*
ab € 422,45*
€ 472,86*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 449,21*
€ 506,12*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,73*
€ 610,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,20*
€ 726,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,50*
€ 718,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,43*
€ 695,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,74*
€ 679,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,73*
€ 648,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990018
ab € 27,29*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901571
ab € 14,91*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 43,01*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 41,82*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.