Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türwächter für Türklinken ohne Vorarlarm, mit Einhandbedienung, Farbe RAL 6029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209389
EAN/GTIN:
     4251851699004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Halbzylinder
Türwächter für Türklinken o. Vorarlarm, mit Einhandbedienung, Farbe RAL 6029
  • kostengünstige Sicherung von Türen und Notausgängen
  • erspart komplexe Überwachungssysteme
  • patentierte Fluchtwegsicherung - Öffnung mit einem Handgriff
  • Alarm (95 db /m) bei Betätigung
  • optische und akustische Hemmschwelle gegen Missbrauch
  • im stabilen Metallgehäuse (Zinkdruckguss), Farbton RAL 6029 (grün)
  • einfache, kabelfreie Montage unter der Türklinke
  • ready to use - Lieferumfang inkl. Schlüssel, Batterie, Piktogramme und Befestigungsmaterial
  • für Türklinken geeignet gemäß EN 179
  • Türwächter ohne Voralarm
Technische Daten:
  • Farbe: grün
  • Geeignet für: Sicherung von Türen mit Klinken
  • Maße B x T x H [mm]: 52 x 77 x 175
  • Gewicht [kg]: 1,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
52 mm
Tiefe Außen:
77 mm
Höhe Außen:
175 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grün
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Profilhalbzylinder, halbzylinder gleichschliessend, basic türwächter, Türwächter, Einhandbedienung, Türsicherung, Notausgang, Akustischer Signalgeber, Sicherheit, Sicherheitsausstattung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 405,73*
€ 406,94*
€ 4,95*
ab € 365,88*
€ 408,09*
€ 4,70*
ab € 364,78*
€ 408,10*
2 Tage
300
€ 4,85*
ab € 403,06*
€ 449,11*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,70*
€ 536,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,09*
€ 637,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,28*
€ 627,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,22*
€ 608,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,04*
€ 595,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990018
ab € 27,29*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901571
ab € 14,91*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 43,01*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 41,82*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.