Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralerdungskabel, 1 Edelstahl-Erdungszange HD 235 mm, 3 m Auszugslänge, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-201-354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Spiralerdungskabel mit 1 Edelstahl-Erdungszange Heavy Duty 235 mm und 1 Öse, 3 m Auszugslänge, ATEX
  • vermeidet Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder statische Aufladung
  • geringer elektrischer Widerstand mit hoher mechanischer Festigkeit
  • chemisch beständiger und abriebfester Kabelmantel
  • zugelassen nach ATEX II 1GD T6, erfüllt somit die Verordnung VGSEB 734.6 für den EX-Bereich
  • ATEX-Version mit Zangen aus Edelstahl
  • Edelstahlzange mit hoher Lebensdauer und "Bissfestigkeit" selbst unter den rauesten Betriebsbedingungen - für eine sichere und haltbare Verbindung
  • mit 1 Ringöse und 1 Erdungszange Typ HD: Länge 235 mm, Öffnungswinkel ca. 40 mm (für Behälter ab 200 Liter, größere Anlagenteile, IBCs, Mischbehälter, Mobiltanks, Tankfahrzeuge etc.)
  • Kabelquerschnitt: 4 mm², Gesamtdurchmesser Kabel: 6 mm
  • Ø Öse: 10 mm
Technische Daten:
  • Version: Spiralerdungskabel
  • Ausführung: 1 Edelstahlzange HD / 1 Ringöse
  • Kabellänge [mm]: 3000
  • Breite außen [mm]: 40
  • Tiefe außen [mm]: 3295
  • Höhe außen [mm]: 105
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: ATEX 2014/34/EU
  • Gewicht [kg]: 0,75
Weitere Informationen:
Breite Außen:
40 mm
Tiefe Außen:
3295 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralerdungskabel, Erdungsklammern, Erdungsgeräte, Erdungsspiralkabel, Erdungszangen, Erdungskabel Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,50*
€ 419,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,89*
€ 409,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
201358
ab € 115,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.