Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher, 2 kg, Brandklasse A, B, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-195-498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195498
EAN/GTIN:
     4006325654511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
GLORIA Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher, 2 kg, Brandklasse A, B, C
  • Löschleistung gemäß EN 3
  • Brandklassen A, B, C
  • ideal für Flüssiggas- und Heizöllagerung, sowie GGVS-Transporte
  • mit Druckhebelventil aus Metall
  • inkl. Wandhalter und Fußring für höchste Standfestigkeit
Technische Daten:
  • Farbe: rot
  • RAL-Code: 3000
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 112 x 112 x 323
  • Durchmesser außen [mm]: 110
  • Zulassung / Zertifikat: MPA Dresden (GS-ZERTIFIKAT)
  • Gewicht [kg]: 3,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
112 mm
Tiefe Außen:
112 mm
Höhe Außen:
323 mm
Durchmesser Außen:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, auto-feuerlöscher, ABC-Feuerlöscher, ABC-Löscher, Dauerdrucklöscher, Dauerdruckpulverlöscher, Gloria Feuerlöscher
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,59*
€ 37,38*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 30,58*
€ 37,39*
1 Tag
178
€ 5,50*
ab € 30,90*
€ 37,75*
3 Tage
175
€ 4,99*
ab € 31,99*
€ 38,88*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 85,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,15*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 5,94*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,01*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 8,21*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 13,58*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 8,50*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 5,94*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 11,76*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 102,36*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,59*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,38*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,16*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,14*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,62*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 27,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.