Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbeutel nach TRGS 727, 700 x 1100 mm, leitfähig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-195-361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195361
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Müllbeutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Leitfähige Abfallbeutel nach TRGS 727, 700 x 1100 mm
  • gemäß TRGS 727
  • für Abfallbehälter in Bereichen mit explosionsfähiger Atmosphäre
  • zur Vermeidung der mechanischen Zündquelle "Elektrostatik" entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
  • frei von Silikonen
  • Verpackungseinheit (VE) = 100 Stück
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • Farbe: schwarz
  • Volumen [l]: 120
  • Höhe außen [mm]: 1100
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
  • Inhaltsmenge: 100
  • Gewicht [kg]: 8,9
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Breite Innen:
446 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallsack leitfähig, Müllsack leitfähig, Müllsäcke leitfähig, Abfallsäcke leitfähig, Plastiksack leitfähig, PE-Abfallsäcke 120 L, Müllbeutel leitfähig, Abfallbeutel leitfähig, Mülltüte leitfähig, TRGS 727
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,7884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 347,24*
€ 413,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 342,88*
€ 408,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 324,64*
€ 386,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 312,00*
€ 371,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 278,84*
€ 331,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.