Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS 04 Schild, Symbol "Gasflasche", Folie, 26 x 26 mm, 10 x 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-193-040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     193040
EAN/GTIN:
     4061466031072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs 04
GHS 04 Schild, Symbol "Gasflasche", Folie, selbstklebend, 26 x 26 mm, VE = 10 Bogen à 12 Stück
  • Gefahrstoffkennzeichen nach GHS (Globally Harmonised System) weisen auf auffällig ätzende, giftige oder explosionsgefährliche Chemikalien hin
  • seit 2015 ist die Kenntlichmachung dieser Chemikalien und Gemische mit Hilfe der Gefahrstoffkennzeichen obligatorisch
  • durch die selbstklebende PVC-Folie ist die Kennzeichnung einfach anzubringen
  • lichtecht und lange haltbar
  • für die Innen- und Außenanwendung geeignet
  • alle neun Piktogramme finden Sie bei uns in verschiedenen Größen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version GHS: GHS 04 - komprimierte Gase
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 26 x 26
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Bogen
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
26 mm
Höhe Außen:
26 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Warnschilder, Schild, Kennzeichnung, GHS Symbol, Gefahrstoffsymbol, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,78*
€ 83,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,40*
€ 81,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,10*
€ 78,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,16*
€ 63,26
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
193062
ab € 48,95*
Zubehör
k.A.
193060
ab € 48,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.