Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-188-854 Herst.-Nr.: 9302245 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vollsichtbrille uvex ultrasonic 9302, orange-grau - sehr leichte Vollsichtbrille, keine Druckprobleme bei dauerhaftem Tragen
- passend für Brillenträger
- optimale Ventilation
- Farbe der Fassung: orange / grau
- Polycarbonat-Scheibe, farblos, UV-Schutz
- außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei, chemikalienbeständig
- gemäß EN 166
- Panoramablickfeld
Technische Daten: - Version: Vollsichtbrille
- Werkstoff Sichtscheibe: Polycarbonat
- Farbe Sichtscheibe: klar
- Eigenschaft Sichtscheibe: beschlagfrei, kratzfest, chemikalienbeständig
- Farbe Fassung: orange / grau
- Marke: uvex
- Gewicht [kg]: 0,082
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,082 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Sicherheitsbrillen, Vollsichtbrillen, uvex Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 7,90* | ab € 10,51* | € 14,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,96* | € 14,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,08* | € 15,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,09* | € 16,21* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,54* | € 32,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,54* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|