Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Großmüllbehälter aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Großmüllbehälter aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen, braun
Artikel-Nr.:
     420BLB-188-705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Produktbeschreibung:

Großmülltonne aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen, braun
  • chemikaliengeschützt, verrottungsfest und leicht zu reinigen
  • aus Niederdruck-Polyethylen, dadurch geringes Eigengewicht
  • mit vier Sicherheitslenkrollen und Wasserablaufstutzen
  • Ausführung gemäß DIN 840-3
Technische Daten:
  • Maße (B x T x H): 1360 x 1070 x 1460 mm
  • max. Nutzgewicht: 440 kg
  • Eigengewicht: 50 kg
Abb. ähnlich.
Weitere Informationen:
Breite außen mm:
1360
Tiefe außen mm:
1070
Höhe außen mm:
1460
Volumen l:
1100
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht kg:
71
DIN EN Norm:
DIN EN 840-2
Gesamthöhe mm:
1460
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus (DAP).
Weitere Suchbegriffe: abfallcontainer 1100 l, abfall-container, Außen-Abfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Außenmülleimer, Entsorgungsbehälter, Fahrbare Großmülltonnen, Mülltonnen, Sammelbehälter, Wertstoffsammelstationen, Wertstofftrennung, MGB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,53*
€ 695,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,64*
€ 681,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,20*
€ 655,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
188704
ab € 553,02*
Ähnlich
k.A.
188702
ab € 553,47*
Ähnlich
k.A.
188703
ab € 554,66*
Ähnlich
k.A.
116073
ab € 551,20*
Ähnlich
k.A.
188647
ab € 413,25*
Ähnlich
k.A.
116786
ab € 410,34*
Ähnlich
k.A.
188696
ab € 425,96*
Ähnlich
k.A.
188697
ab € 424,14*
Ähnlich
k.A.
188694
ab € 423,23*
Ähnlich
k.A.
188695
ab € 425,05*
Ähnlich
k.A.
116784
ab € 422,78*
Ähnlich
k.A.
188700
ab € 498,37*
Ähnlich
k.A.
188701
ab € 498,82*
Ähnlich
k.A.
188698
ab € 497,91*
Ähnlich
k.A.
188699
ab € 498,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.