Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Großmüllbehälter aus Polyethylen (PE), 770 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Großmüllbehälter aus Polyethylen (PE), 770 Liter Volumen, blau
Artikel-Nr.:
     420BLB-188-700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Produktbeschreibung:

Großmülltonne aus Polyethylen (PE), 770 Liter Volumen, blau
  • kompakte Bauform
  • aus Niederdruck-Polyethylen
  • geringes Eigengewicht
  • chemikaliengeschützt, verrottungsfrei und leicht zu reinigen
  • ausgestattet mit 4 Sicherheitslenkrollen und Wasserablaufstutzen
Technische Daten:
  • Volumen: 770 Liter
  • Gesamthöhe: 1330 mm
  • Tiefe: 770 mm
  • Gesamtbreite: 1360 mm
  • Eigengewicht: 43 kg
  • Nutzgewicht: 308 kg
Weitere Informationen:
Breite außen mm:
1370
Tiefe außen mm:
775
Höhe außen mm:
1370
Volumen l:
770
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht kg:
51
DIN EN Norm:
DIN EN 840-2
Gesamthöhe mm:
1370
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus (DAP).
Weitere Suchbegriffe: 770l abfallcontainer, abfall-container, Außen-Abfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Außenmülleimer, Entsorgungsbehälter, Fahrbare Großmülltonnen, Mülltonnen, Sammelbehälter, Wertstoffsammelstationen, Wertstofftrennung, MGB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,00*
€ 629,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,04*
€ 620,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,20*
€ 594,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
188704
ab € 554,76*
Ähnlich
k.A.
188705
ab € 553,40*
Ähnlich
k.A.
188702
ab € 552,94*
Ähnlich
k.A.
188703
ab € 555,22*
Ähnlich
k.A.
116073
ab € 552,94*
Ähnlich
k.A.
188647
ab € 411,63*
Ähnlich
k.A.
116786
ab € 412,99*
Ähnlich
k.A.
188696
ab € 424,07*
Ähnlich
k.A.
188697
ab € 422,25*
Ähnlich
k.A.
188694
ab € 422,25*
Ähnlich
k.A.
188695
ab € 425,43*
Ähnlich
k.A.
116784
ab € 424,52*
Ähnlich
k.A.
188701
ab € 497,39*
Ähnlich
k.A.
188698
ab € 500,11*
Ähnlich
k.A.
188699
ab € 496,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.