Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elektr. Pumpe Fassentleerung, 1000 mm TT, Pumpe ohne Armatur, ex-geschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektr. Pumpe Fassentleerung, 1000 mm TT, Pumpe ohne Armatur, ex-geschützt
Elektr. Pumpe Fassentleerung, 1000 mm TT, Pumpe ohne Armatur, ex-geschützt
Elektr. Pumpe Fassentleerung, 1000 mm TT, Pumpe ohne Armatur, ex-geschützt
Elektr. Pumpe Fassentleerung, 1000 mm TT, Pumpe ohne Armatur, ex-geschützt
Elektr. Pumpe Fassentleerung, 1000 mm TT, Pumpe ohne Armatur, ex-geschützt
Artikel-Nr.:
     420BLB-188-578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188578
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
explosionsgeschützte Pumpen
Produktbeschreibung:
Elektrische Pumpe Fassentleerung, 1000 mm Tauchtiefe, nur Pumpe ohne Armatur, explosionsgeschützt, Dichtungslose Pumpe zur Förderung von leichtentzündlichen Medien wie: Benzin, Alkohole, Toluol, Xylol, Methanol, Spiritus, Kerosin usw.
  • zugelassen nach At EX 100 und IECEx
  • für den Ab- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
  • Lieferung als reine Pumpe (inkl. Tauchrohr, Schlauchanschluss) mit Pumpwerk aus Niro, 5 m Kabel und Stecker
  • Optional ist ein Ex-Stecker (IP65) unter der Artikel-Nr. 137-421 erhältlich
Technische Daten:
  • Tauchtiefe: 1000 mm
  • Fördermenge: bis 95 l/min.
  • Motorleistung: 460 W
  • Spannung: 230 V / 50 Hz
  • Schutzart: IP 54
  • Zündschutzart: EEx de IIC T6
  • Fördermediumstemperatur: bis 100° C
  • Viskosität: bis 350 mPas
  • Förderhöhe: bis 14 m WS
  • Dichte max.: 1,6 kg/dm³
Weitere Informationen:
Version:
EX
Breite außen mm:
1200
Tiefe außen mm:
200
Höhe außen mm:
450
Werkstoff:
Niro-Ex
Gewicht kg:
10
Antrieb:
elektrisch
Ex-Schutzklasse:
Ex II 2 G de IIC T6
Ex-Schutz-Version:
Ja
Frequenz Hz:
50
Leistung W:
460
Nennspannung V:
230 V
Einsatzbereich:
Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
Nennweite DN:
DN 25
Tauchrohrlänge mm:
1000
Tauchtiefe mm:
1000
Viskosität max. mPas:
350
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen, Faßpumpen-Set, Laborpumpe, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe 1m, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Container-Pumpen, Elektro-Fasspumpen, Ex-geschützte Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.516,46*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchflussmengenzähler für ex-geschützte Fasspumpen
k.A.
137395
€ 1.205,22*
Zubehör
Mehrpreis ATEX-Stecker für elektrische Fasspumpe, 3-polig
k.A.
137421
ab € 85,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG