Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand, zur Wandmontage, 4 qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-181-986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     181986
EAN/GTIN:
     3234640049694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherkabine 6 personen
raucherunterstand
Raucherunterstand, zur Wandmontage, 4 m²
  • optimaler Witterungsschutz für Ihre Raucher
  • Die großflächige transparente Verblendung aus Polycarbonat sorgt für ein sauberes, freundliches Ambiente
  • inklusive Sitzbank
  • zerlegte Lieferung zur kundenseitigen Aufstellung
  • zur Aufstellung an einer Wand
  • ideal für Ihr Betriebsgelände: optimaler Witterungsschutz für bis zu 6 Personen
  • stabile Konstruktion aus verzinktem Stahl
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Tiefe außen [mm]: 2260
  • Breite außen [mm]: 2350
  • Höhe außen [mm]: 2205
  • Werkstoff: Stahl
  • Montage: Wandmontage
  • Fläche [m²]: 4
  • Gewicht [kg]: 121
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2350 mm
Tiefe Außen:
2260 mm
Höhe Außen:
2205 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
121 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Raucherkabine, Raucherüberdachungen, Raucherüberdachung, Raucher-Unterstellplatz, Raucherpavillon, Raucherunterstände, Raucherbereich, Raucherplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.280,67*
€ 2.570,78*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.735,55*
€ 3.032,19*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.570,78*
€ 3.059,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.498,78*
€ 2.973,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.380,37*
€ 2.832,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.323,07*
€ 2.764,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.280,67*
€ 2.714,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
164358
ab € 206,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.