Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mobiler Bio-Diesel-Tank, stapelbar, mit Kranösen und Armaturen-Stauraum, 1000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Bio-Diesel-Tank, stapelbar, mit Kranösen und Armaturen-Stauraum, 1000 l, Abbildung zeigt Gruppenbild
Mobiler Bio-Diesel-Tank, stapelbar, mit Kranösen und Armaturen-Stauraum, 1000 l, Abbildung zeigt Gruppenbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-181-005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     181005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Schmierstofftank
Öltank
Produktbeschreibung:
Mobiler Bio-Diesel-Tank, stapelbar, mit Kranösen und Armaturen-Stauraum, 1000 Liter Volumen, Mobiler Biodiesel-Container mit vereinfachten Transportbedingungen
  • Stahl, S235JR (St 37-2), doppelwandig, innen roh und außen lackiert, allseitig mit Gabelstapler/Hubwagen unterfahrbar, 4 Kranösen, abschließbarer, federunterstützter Deckel
  • Leckageüberwachung
  • Füllleitung mit MS-Sicherheitsverschraubung
  • absperrbare Saugleitung mit Pumpenanschluss
  • Peilstab, Lüftungsleitung mit Absperr-Kugelhahn, Vakuum-Leckanzeiger, Reinigungsöffnung mit 500 mm Durchmesser.
  • IBC, Zulassungs-Nr. D/BAM/11084/31A, GGVS, GGVE und GGVSee für die Verpackungsgruppen II und III
  • Optional: Grenzwertgeber (Art.-Nr. 158403) zur Verhinderung von Behälter-Überfüllungen
Technische Daten:
  • Nutzvolumen: 965 Liter
  • Grundfläche: 800 x 1800 mm
  • Höhe: 1100 mm
  • Leergewicht: 400 kg
Abb. zeigt Gruppenbild.
Weitere Informationen:
Version:
Bio-Diesel
Breite außen mm:
1820
Tiefe außen mm:
815
Höhe außen mm:
1100
Volumen l:
1000
Oberfläche:
lackiert
Werkstoff:
Stahl lackiert
Gewicht kg:
400
Ex-Schutz-Version:
Nein
Gabeltaschen B x T mm:
195 x 80
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: schmierstofftank 1000 l, Biodieseltanks, Mobile Tankstellen, Biodieseltankstellen, doppelwandige Tanks, Kraftstoff-Container, Kraftstofftankanlagen, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.839,19*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
181006
ab € 455,15*
Zubehör
k.A.
181008
ab € 455,15*
Zubehör
k.A.
181007
ab € 455,15*
Zubehör
5 Jahre Garantie
k.A.
158403
ab € 68,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG