Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlöschender Abfallbehälter zur Wandmontage, 24 Liter, Stahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180752
EAN/GTIN:
     4260058015197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Brandschutzbehälter
Selbstlöschender Abfallbehälter, 24 Liter, Stahl, schwarz
  • zur Wandmontage
  • selbstlöschend nach dem Flammex-Prinzip
  • mit Kippfunktion zur Entleerung
  • inkl. Sicherheitsschloss und Dreikantschlüssel
  • Flammex-Prinzip: im Falle eines Brandes stauen sich die Verbrennungsgase unter dem Deckelring und "ersticken" so das Feuer, da kein Sauerstoff mehr in den Behälter eindringen kann.
Technische Daten:
  • Eigenschaften: Wandbefestigung
  • Geeignet für: Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Farbe: schwarz
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Volumen [l]: 24
  • Maße außen L x B x H [mm]: 400 x 300 x 370
  • Maße Ø x H [mm]: 295 x 370
  • Gewicht [kg]: 3,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
370 mm
Durchmesser Außen:
295 mm
Länge Innen:
295 mm
Breite Innen:
295 mm
Höhe Innen:
370 mm
Volumen:
24 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter stahl schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Selbstlöschender Abfallbehälter, Werkstatt-Abfallbehälter, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllsammler, Abfallsammler feuerfest, Sammelbehälter feuerfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
180746
ab € 87,06*
Ähnlich
k.A.
180748
ab € 87,07*
Ähnlich
k.A.
180743
ab € 87,12*
Ähnlich
k.A.
180745
ab € 87,07*
Ähnlich
k.A.
180753
ab € 100,90*
Ähnlich
k.A.
180750
ab € 100,55*
Ähnlich
TKG
370312
ab € 100,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.