Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec 87-950, Kat III, Gr. 11, 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-510
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     764904942230
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec 87-950, Kat III, Gr. 11, VE = 12 Paar
  • Kategorie III, schweres Naturgummi
  • sehr guter Schutz bei anspruchsvollen Einsätzen
  • hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkohol, Alkalinen und Fetten
  • velourisiert, chloriniert
  • Länge: ca. 32 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 11
  • Marke: Ansell
  • Anwendungsbereich: Chemische Verarbeitungsprozesse, Erdölraffinerien, Instandhaltung von Werksanlagen und schweren Ausrüstungen
  • Länge außen [mm]: 320
  • Typ: EXTRA
  • Verpackungseinheit (VE): 12
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,113
Weitere Informationen:
Länge Außen:
320 mm
Tiefe Außen:
320 mm
Gewicht:
0,113 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.11, Chemikalienschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Ansell Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 374, Schutzhandschuhe EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 2,91084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,22*
€ 56,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,91*
€ 52,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,68*
€ 50,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,41*
€ 49,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,93*
€ 41,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
ab € 35,11*
Ähnlich
Ansell
ab € 35,13*
Ähnlich
Ansell
ab € 34,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.