Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dräger Kombifilter A2-P3, Standard-Rundgewinde RA, für X-pore-Serie 4000/6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Dräger Kombifilter A2-P3, Standard-Rundgewinde RA, für X-pore-Serie 4000/6000
Dräger Kombifilter A2-P3, Standard-Rundgewinde RA, für X-pore-Serie 4000/6000
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180098
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Kombifilter A
kombifilter a2p3
Produktbeschreibung:

A2-P3 RD Filter für die Halb- und Vollmasken mit Rundgewindeanschluss (Rd 40), gemäß EN 140, 143, 371, 372 bzw. 14387:2004, Schutzstufe: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe und Partikel P3. Filter / Typen Rd 40: A2-P3 RD, Version: Kombifilter, Stück je VE: 1.
Weitere Informationen:
Typ:
A2-P3 RD
Version:
Kombifilter
Inhaltsmengeneinheit:
St.
Farbe:
silber
Gewicht g:
290
Gewicht kg:
0.29
DIN EN Norm:
DIN EN 143:2000
Gesamtbreite mm:
112
Gesamthöhe mm:
100
Gesamtlänge mm:
112
Einsatzbereich:
Schutz gegen organische Gase und Dämpfe und Partikel P3
Filterart:
Kombifilter
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus (DAP).
Weitere Suchbegriffe: kombifilter a, atemschutzfilter a2, Atemschutzmasken, Kombinationsfilter, Partikelfilter, Gasfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
180095
ab € 27,90*
Ähnlich
k.A.
180099
ab € 39,39*
Ähnlich
k.A.
180100
ab € 38,51*
Ähnlich
k.A.
180097
ab € 27,12*
Ähnlich
k.A.
180096
ab € 467,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.