Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Halbmaske X-plore 3500, Gr. M, Bajonett-Anschluss, ohne Filter, EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-084
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dräger Halbmaske X-plore 3500, Gr. M, Bajonett-Anschluss, ohne Filter, EN 140
  • gemäß EN 140
  • Kopfspinne und das leicht einstellbare Bänderungs-System sowie das anschmiegsame Kopfstück sorgen für bequemen, dichten Sitz
  • kaum spürbar unter Sicherheitshelmen, ideal für den Einsatz unter Schutzvisieren
  • gute Sicht auf das Arbeitsfeld dank flacher Bauweise
  • flexibler Nasenbereich, kompatibel mit Sicherheitsbrillen
  • Bajonettverschlüsse für ein schnelles Anbringen der Filter
  • hautfreundlicher und anschmiegsamer Maskenkörper
  • hoher Tragekomfort, sehr gute Haltbarkeit
  • durch Öffnen des Drop-Down-Nackenverschlusses kann die Maske abgenommen werden (ohne den Sicherheitshelm abzusetzen). Dabei wird die Maske vor Verschmutzung geschützt
  • silikonfrei
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
  • Marke: Dräger
  • Größe: M
  • Gewicht [kg]: 0,18
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
130 mm
Höhe Außen:
155 mm
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: dräger halbmaske gr. m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske dräger, Atemschutzmasken, Halbmasken, Dräger Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,35*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
6738817
ab € 8,09*
Zubehör
Dräger
6738873
ab € 5,78*
Zubehör
Dräger
6738353
ab € 3,20*
Zubehör
Dräger
ab € 177,08*
Zubehör
Dräger
ab € 166,71*
Zubehör
Dräger
600170424
ab € 123,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.