Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Halbmaske X-plore 3300, Gr. M, Bajonett-Anschluss, ohne Filter, EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-083
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dräger Halbmaske X-plore 3300, Gr. M, Bajonett-Anschluss, ohne Filter, EN 140
  • gemäß EN 140
  • Kopfspinne und das leicht einstellbare Bänderungs-System sowie das anschmiegsame Kopfstück sorgen für bequemen, dichten Sitz
  • kaum spürbar unter Sicherheitshelmen, ideal für den Einsatz unter Schutzvisieren
  • gute Sicht auf das Arbeitsfeld dank flacher Bauweise
  • flexibler Nasenbereich, kompatibel mit Sicherheitsbrillen
  • Bajonettverschlüsse für ein schnelles Anbringen der Filter
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
  • Marke: Dräger
  • Größe: M
  • Gewicht [kg]: 0,18
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
130 mm
Höhe Außen:
155 mm
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: dräger halbmaske gr. m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske dräger, Atemschutzmasken, Halbmasken, Dräger Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
6738817
ab € 7,66*
Zubehör
Dräger
6738873
ab € 4,68*
Zubehör
Dräger
6738353
ab € 2,56*
Zubehör
Dräger
ab € 156,29*
Zubehör
Dräger
ab € 146,38*
Zubehör
Dräger
600170424
ab € 107,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.