Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbesen, Kehrbreite 455 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetbesen
Magnet-Sammelgeräte
Magnetsammelgeräte
magnetbesen
Magnetbesen, Kehrbreite 455 mm
  • zur Beseitigung von Gefahrenquellen
  • problemlose Aufnahme von Spänen und anderen lästigen Eisenteilen, die sonst Kehrbürsten blockieren würden
  • Magnetbesen ziehen Metallteile aus Fugen und Ritzen, wo Handfeger, Besen und Kehrmaschine versagen
  • einfaches Lösen des Sammelguts durch Hochziehen des Griffs an der Oberseite
  • Teleskopstiel verstellbar von 640 bis 1020 mm
  • ergonomisch geformter Stiel, Handgriff mit Fingermulden und Rutsch-Sicherung
  • Kehrhöhe verstellbar von 19 bis 38 mm
  • extra große, profilierte Räder für eine leichte und sichere Bedienung
Technische Daten:
  • Anwendung: Magnetsammler für Metallreste
  • Breite außen [mm]: 570
  • Höhe außen [mm]: 1300
  • Kehrbreite [mm]: 455
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
570 mm
Tiefe Außen:
178 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetsammler, Spänesammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
257417
ab € 912,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.