Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTAL-Handpumpe aus Polypropylen für schwache Säuren und Laugen, 14 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179486
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
OTAL-Handpumpe aus Polypropylen (PP), 14 l/min
  • beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reiniger
  • Flüssigkeiten sicher, schnell und sauber abfüllen
  • die Flüssigkeit wird durch Luft-Überdruck aus dem Gebinde gedrückt - gleichmäßig, ohne Pulsation
  • der dreiteilige Universal-Stopfen aus Weich-PVC ermöglicht den luftdichten Pumpenanschluss an das Gebinde - so können Sie die OTAL Abfüllpumpen auf Gebinde-Öffnungsdurchmesser von 30 - 70 mm dichtschließend aufsetzen
  • Einfach und preiswert - bei hoher Flexibilität
  • Handpumpe aus PP
  • physiologisch unbedenklich und lebensmittelecht
  • das Steigrohr passt sich an die Behälterhöhe an, dadurch gute Restentleerung
  • besonders kompakt und platzsparend
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalien, Säuren/Laugen
  • Tauchtiefe [mm]: 700
  • Version: Behälterpumpe
  • Durchmesser Auslauf außen: 12
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 10
  • Werkstoff: PP
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Fördermenge max. [l/min]: 14
  • Geeignet für: OTAL-Handpumpen
  • Gewindebeschreibung: Passend für Ø 30 - 70 mm
  • Antrieb: manuell
  • Außengewinde: 1 Stopfen - 3 Teile
  • Werkstoff 2: PVC
  • Gewicht [kg]: 0,62
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Tauchtiefe:
700 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,62 kg
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren, abfüllpumpe, fasspumpe 700 mm, OTAL Fußpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Kanisterpumpen, Chemiepumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179490
ab € 165,63*
Ähnlich
k.A.
179485
ab € 100,91*
Ähnlich
k.A.
179484
ab € 104,33*
Ähnlich
k.A.
179488
ab € 95,70*
Ähnlich
k.A.
179489
ab € 157,17*
Ähnlich
k.A.
179487
ab € 72,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.