Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Edelstahlschild "Nichtraucher", 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlschild "Nichtraucher", 150 x 150 mm, Artikelbild
Edelstahlschild "Nichtraucher", 150 x 150 mm, Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173924
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schild
Hinweisschild
Hinweistafel
Nichtraucherzeichen
Produktbeschreibung:

Edelstahlschild "Nichtraucher", 150 x 150 mm, aus hochwertigem Edelstahl, praktische Befestigung per Klebepad, markante Kennzeichnung großer Flächen, gute Lesbarkeit auch auf weite Entfernungen. Maße B x H (mm): 150 x 150.
Weitere Informationen:
Typ:
Piktogramm
Version:
Nichtraucher
Breite außen mm:
150
Tiefe außen mm:
5
Höhe außen mm:
150
Oberfläche:
Edelstahl
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Nichtrauchersymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG