Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handleuchte 3610-S, silbergrau, 1 LED, Ex-Zone 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handleuchte 3610-S, silbergrau, 1 LED, Ex-Zone 0, Abbildung ähnlich
Handleuchte 3610-S, silbergrau, 1 LED, Ex-Zone 0, Abbildung ähnlich
Handleuchte 3610-S, silbergrau, 1 LED, Ex-Zone 0
Handleuchte 3610-S, silbergrau, 1 LED, Ex-Zone 0
Handleuchte 3610-S, silbergrau, 1 LED, Ex-Zone 0
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173903
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Produktbeschreibung:
Ex-geschützte Handleuchte Typ 3610-S, leistungsstarke, robuste LED-Leuchte für den professionellen Einsatz.
  • LED-Technologie für hohe Effizienz, Lichtqualität und Robustheit, LEDs liegen nahe dem Spektrum des Sonnenlichts.
  • mit hochwertigen Luxeon-Recoil-LED
  • Sicherheitsschalter
  • Batterien werden mitgeliefert (4 Alkaline AA)
  • zum Einsatz in Ex-Zone 0 geeignet
Technische Daten:
  • Brenndauer (Std.): 32
  • Leistung (Watt): 1
  • Lichtstärke (Lumen): 79
  • Ex-Schutz: II 1 D/G Da/Ga Ex ia(D) IIC T4
  • Länge (cm): 190
  • Gewicht (g): 300
  • Farbe: silbergrau
Abb. ähnlich.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Luxeon-Recoil-LED
Typ:
3610-S
Farbe:
silbergrau
Gewicht g:
300
Batterie:
4 AA (inkl.)
Ex-Schutzklasse:
II 1 D/G Da/Ga Ex ia(D) IIC T4
Ex-Schutz-Version:
Ja
Leistung W:
1
Gesamtlänge mm:
190
Leuchtdauer h:
32
Leuchtmittel:
Luxen-Recoil-LED
Leuchtweite m:
50
Lichtstärke Lumen:
79
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Handleuchten, Helmleuchten, Lampen, LED-Leuchten, Sicherheitsleuchten, Ex-Schutz-Leuchten, Ex-Schutz-Lampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,17*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handleuchte 3610-G, gelb, 1 LED, Ex-Zone 0, Abbildung zeigt Anwendungsbeispiel
k.A.
173902
ab € 103,17*
Ähnlich
Handleuchte 3660-Z, gelb, 1 LED, Ex-Zone 1, Abbildung ähnlich
k.A.
195567
ab € 170,55*
Ähnlich
Handleuchte 3660-Z, silbergrau, 1 LED, Ex-Zone 1
k.A.
195566
ab € 170,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG