Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Markierungsband nachl. Fo 25mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikel-Nr.:  420BLB-173-732
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  173-732
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Nachleuchtende Bänder als Leit- und Detailmarkierungen für Rettungswege. EVERGLOW Langnachleuchtede Leit- und Detailmarkierungen ergänzen und optimieren Ihre betriebliche Sicherheitskennzeichnung. Alle EverGlow, Nachleuchtprodukte verfügen über eine Leuchtkraft, die mindestens 650 % über der DIN 67510 liegt und Leuchtzeiten von 35 - 50 Stunden realisieren. EVERGLOW HI 150 Folie langnachleuchtend beschichtet, 0,4 mm stark, grüngelb, selbstklebende Folie, lieferbar in 2 Breiten, Länge 25 m, Innerhalb eines Leitsystems schnell und präzise zu verarbeiten. 35 Stunden Leuchtkraft, Einsatz auf sauberem und glattem Untergrund, Material: Folie- HI 150, Maße L x H: 25 m x 50 mm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Kennzeichnung und Absperrungen > Schilder, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Denios
Frei Haus
€ 191,00*
3 Tage
Frei Haus
€ 191,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG