Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Betreten der Fläche verboten", ISO, Folie, 100 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173662
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschild EN ISO 7010 P024 Betr...
verbotsschild en iso 7010 p024 betr...
Verbotsschild "Betreten der Fläche verboten", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 100 mm, VE = 10 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 100 x 100
  • Durchmesser außen [mm]: 100
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Betreten der Fläche verboten
  • Piktogramm-Nummer: P024
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Produktreihe: RFP, SolidMaxx, SC, WFP, WHG/MC-Vario
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,02
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Höhe Außen:
100 mm
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Warnschilder, Verbot, Verbotsschild, Betreten verboten, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,45*
€ 30,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,68*
€ 29,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
173663
ab € 24,50*
Ähnlich
H. Marahrens Sicherheits-, Industrie- u. Verkehrskennzeichnungen GmbH
F170.08.247
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.