Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PE-Kippbehälter PolyMaxx-600 m.R. grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-173-161
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  173-161
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
PE-Schüttgutbehälter 600 m.Rollen grün. Der hochwertige PE-Kippbehälter PolyMaxx, eignet sich insbesondere zum Transportieren, Lagern und zur Bereitstellung von Wert- und Verbrauchsstoffen, auch in der Lebensmittelindustrie, nahtlos gefertigte stabile Konstruktion aus witterungsbeständigem durchgefärbtem Polyethylen, somit absolut korrosionsgeschützt und flüssigkeitsdicht, einfach zu reinigen, auch aggressive Reinigungslaugen können den Behälter nicht angreifen, physiologisch unbedenklich (Material PE), durch 2 vormontierte verzinkte Zapfen in der Staplertraverse (Zubehör)drehbar, mit Radsatz (je zwei Fahr- u.feststellbare Lenkrollen, Durchmesser 200 mm) zum leichten manuellen Verschieben des Behälters, Behältervolumen: 600 Liter, Außenmaße B x T x H: 960 x 1240 x 900 mm, Tragkraft: 300 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Produktionsausstattung, Handling-Systeme > Handling- und Transportsysteme > Kippwagen, Klappboden- und Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, PE-Kippbehälter, Gabelstapler-Anbaugeräte, Muldenkipper, PE-Behälter, Schüttgut-Kippbehälter, Spänebehälter, Stapleranbaugeräte, Entsorgungswagen, Wertstoffsammelbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 464,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,00*
€ 552,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
116-013
€ 26,50*
€ 31,54
Zubehör
Denios
129-233
€ 317,00*
€ 377,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG