Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille Fahrenheit, Polycarbonat, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-085
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
Vollsichtbrille Fahrenheit, Polycarbonat, klar
  • speziell zum gemeinsamen Tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz- Halbmasken
  • seitliche Rillen für Bügel von Korrektionsbrillen
  • komfortabler, weicher PVC-Rahmen
  • 180° verzerrungsfreie Sicht
  • indirekte Belüftung
  • inkl. Mikrofaserbeutel für Schutz und Reinigung
  • klare Polycarbonat-Scheibe, UV-Schutz
  • gemäß EN 166
Technische Daten:
  • Version: Vollsichtbrille
  • Werkstoff Sichtscheibe: Polycarbonat
  • Farbe Sichtscheibe: klar
  • Eigenschaft Sichtscheibe: beschlagfrei, kratzfest
  • Farbe Fassung: transparent
  • Marke: 3M
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, vollsichtbrille 3m polycarbonat, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille 3m, Schutzbrillen, Sicherheitsbrillen, Vollsichtbrillen, 3M Augenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
123605
ab € 158,81*
Zubehör
k.A.
116491
ab € 65,22*
Zubehör
k.A.
123604
ab € 86,69*
Zubehör
k.A.
123603
ab € 93,72*
Zubehör
k.A.
116486
ab € 44,95*
Zubehör
k.A.
116487
ab € 53,38*
Zubehör
k.A.
119582
ab € 46,86*
Zubehör
k.A.
116483
ab € 54,51*
Zubehör
k.A.
116475
ab € 25,32*
Zubehör
k.A.
116476
ab € 31,22*
Zubehör
3M
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.