Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Fasspumpe aus PP, für aggr. Säuren + Medien mit hoher Dichte, 1200 mm TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-095
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250155187309
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe aus PP, für aggressive Säuren und Medien mit hoher Dichte, 1200 mm Tauchtiefe
  • für dünnflüssige Säuren und Laugen im Industriebetrieb
  • Leichte und handliche Pumpe für den Ab- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
  • leistungsstark
  • spritzwassergeschützt, dichtungslos
  • 230 V-Motor mit 5 m Kabel und Stecker
  • Pumpwerk aus Polypropylen
  • geeignet für aggressive Atmosphäre und Medien mit hoher Dichte wie: Eisen-III-Chlorid bis 50%
  • Lieferung als nutzungsfertiges Set inkl. medienbeständigem Schlauch (2 m), Zapfpistole und Fassadapter
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Säuren/Laugen
  • Tauchtiefe [mm]: 1200
  • Version: Containerpumpe
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 450
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Schlauchlänge [mm]: 2000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Geräuschpegel [db [A]]: 71
  • Leistung [W]: 460
  • Nennspannung [V]: 230
  • Dichte max. [kg/l]: 1,6
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderhöhe max. [mWS]: 16
  • Fördermenge max. [l/min]: 75
  • Geeignet für: Aggressive Atmosphäre und Medien mit hoher Dichte wie: Eisen-III-Chlorid bis 50%
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (NSR 2006/95 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Nennweite DN: 19
  • Schutzart IP: IP 54
  • Werkstoff Dichtung: Viton
  • Gewicht [kg]: 11
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
450 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Tauchtiefe:
1200 mm
Leistung:
460 W
Farbe:
gelb
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren tt1200, akkupumpe, fasspumpe säuren, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Container Pumpen, Elektro Fasspumpen, lutz fasspumpe 1200 mm, Chemiepumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.388,04*
€ 1.557,65*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.401,24*
€ 1.558,97*
Frei Haus
ab € 1.744,72*
€ 1.936,54*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,97*
€ 1.855,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,04*
€ 1.843,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.486,26*
€ 1.768,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,61*
€ 1.719,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,24*
€ 1.667,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
267933
ab € 514,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.