Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbelrotationspumpe Alu light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-171-746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     171746
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Handkurbelrotationspumpe Alu light
  • für leichtere Mineral- und Schmierölprodukte
  • mit 3-teiligem Tauchrohrsatz zur Anpassung an unterschiedliche Behältergrößen
  • Fassgewinde R 2"
  • Förderleistung: ca. 0,5 l / Umdrehung
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: leichte Mineralöle
  • Tauchtiefe [mm]: 900
  • Version: Fasspumpe
  • Höhe außen [mm]: 1260
  • Durchmesser Auslauf außen: 25
  • Werkstoff: Aluminium
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,5
  • Gewindebeschreibung: für Stahlfass
  • Antrieb: manuell
  • Außengewinde: 2"
  • Gewicht [kg]: 3,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1260 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tauchtiefe:
900 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
3,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.