|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 420BLB-169-987 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 169987 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Feuerlöscher-Wandhalter, für 1 Feuerlöscher, grau, ideal für öffentliche Gebäude, Büros, Hotels, Ausstellungen etc. im Ernstfall sofort griffbereit, für 1 Feuerlöscher, für alle gängigen 6 bis 12 kg Löscher, aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) - 100 % recycelbar, robust, chemikalienbeständig und rostfrei, vertiefte Löscherstandfläche für sicheren Stand aller gängigen 6 bis 12 kg Löscher, inkl. Feuerlöscherpiktogramm und Zurrgut mit Klettband, wahlweise in 3 Farben lieferbar. Ausführung: für 1 Löscher, Maße B x T x H (mm): 400 x 340 x 850, Farbe: grau. Abb. ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Version: | für 1 Löscher | Breite außen mm: | 400 | Tiefe außen mm: | 340 | Höhe außen mm: | 850 | Farbe: | grau | Ex-Schutz-Version: | Nein | Qualität: | Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert. | Individualität: | Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte. | Hinweis zur Lieferung: | Lieferung erfolgt Frei Haus. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |