Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erd.kabel Krokodil/C-Klemme Atex,2m,Iso.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-165-890
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  165-890
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsklemme

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Erdungskabel Krokodil / C-Klemme, 2 m, Isolierung, Vermeidet zuverlässig Explosionsgefahren, durch Funkenbildung oder statische Aufladung, Nach ATEX II 2GD T6 zugelassene, Erdungsklemme, erfüllt somit die Verordnung, VGSEB 734.6 für den EX-Bereich, mit Isolierung, Kabellänge (m): 2

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Produktionsausstattung, Handling-Systeme > Sicherheitszubehör > Erdungsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Erdungsgeräte, Erdungsklammern, Erdungskabel, Potentialausgleich, Potentialausgleichsleitung
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
15 Tage
Frei Haus
€ 91,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG