Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spiralerdungskabel 3 m, 2 Erdungszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-165-871
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  165-871
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel

Produktbeschreibung:
Spiralerdungskabel 3 m, 2 Erdungszangen, Vermeidet zuverlässig Explosionsgefahren, durch Funkenbildung oder statische Aufladung. Zugelassen nach ATEX II 1GD T6, erfüllt somit, die Verordnung VGSEB 734.6 für den EX-Bereich, geringer elektrischer Widerstand mit hoher mechanischer Festigkeit, chemisch beständiger und abriebfester Kanalmantel, mit 2 Erdungszangen, Auszugslänge (m): 3

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Produktionsausstattung, Handling-Systeme > Sicherheitszubehör > Erdungsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Entladungsrollen, Erdungsklammer, Erdungsgeräte, Potentialausgleich, Kabelaufroller, Erdungsspiralkabel, Potentialausgleichsleitung
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 208,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG