Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seitenfaltensack 240 l, 100µ,VE= 2 Kart.


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Denios
Artikel-Nr.:  420BLB-165-477
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  165-477
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenfaltensack

Produktbeschreibung:
Müllsäcke zum Einhängen in fahrbare 240-Liter-, Großmülltonnen, Maße: 650/550 x 1350 mm, Farbe: grau

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Entsorgung, Reinigung > Abfallsammlung in der Produktion > Abfallsäcke und Abfallsackständer
Weitere Suchbegriffe: Abfallsäcke, Müllsäcke, Plastiksäcke, Abfallsack, Müllsack, Plastiksack
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 112,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,00*
€ 133,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG