Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PE-Abfallsack 120 l, blau, HDPE, 20my


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-165-459
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  165-459
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
120-Liter-Abfallsäcke aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE), Farbe: blau, Maße Durchmesser x H: 700 x 1100 mm, Materialstärke: 20 µ, Volumen: 120 Liter, VE: 500 Stück

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Entsorgung, Reinigung > Abfallsammlung in der Produktion > Abfallsäcke und Abfallsackständer
Weitere Suchbegriffe: PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Plastiksack, Kunststoffsack
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 94,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,00*
€ 111,86
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 88,50*
€ 105,32
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG