Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportkarre MF 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-164-405
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  164-405
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre

Produktbeschreibung:
Transportkarre MF 15, Besonders robuste Ausführung, leichte Transportkarre aus Aluminium, Rahmen verwindungsfrei geschweißt, luftbereift, Tragkraft: 150 kg, Maße (H x B): 1140 x 520 mm, Schaufelmaß: 460 x 180 mm, Luftbereifung: 250 x 85 mm, Gewicht: 10 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Produktionsausstattung, Handling-Systeme > Handling- und Transportsysteme > Transportwagen, Fasskarren, -wagen und -roller
Weitere Suchbegriffe: Alu-Transportwagen, Alu-Transportkarren, Handling, Kistenkarren, Sackkarren, Transportgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 112,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG