Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ballonkarre BK-60, Vollgummi, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-164-368
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  164-368
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonkarre

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Ballonkarre mit Vollgummireifen, geeignet für 30- und 60-Liter-Ballons, sowie 60-Liter-Stahl- und Kunststofffässer, gewährleistet den sicheren Transport (zusätzliche Sicherungskette optional lieferbar), mit geeigneter Auffangwanne (optional lieferbar) auch als Abfüllstation einsetzbar, robuste Pulverbeschichtung in RAL 5010 (blau), Abmessungen (B x T x H): 460 x 510 x 1150 mm, Rad-ø: 200 mm, max. Kapazität: 1 Ballon à 60 l oder 1 Gasflasche à 33 l, Gewicht: ca. 17 kg, Traglast: 120 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Produktionsausstattung, Handling-Systeme > Handling- und Transportsysteme > Transportwagen, Fasskarren, -wagen und -roller
Weitere Suchbegriffe: Fass-Handling, Fasskarren, Fasskipper, Fasskippwagen, Fasstransporte, Fasswagen, Ballonkarren, Transportkarren
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 146,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
129-038
€ 106,00*
€ 126,14
Zubehör
Denios
133-938
€ 9,30*
€ 11,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG