Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rolltritt, aus Stahlblech, mit rutschfestem Gummibelag, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkarre TK 2, Stahl, blau, Sicherheitsgriffe, 200 kg, Vollgummi-Bereifung, Abbildung zeigt Gruppenbild
Transportkarre TK 2, Stahl, blau, Sicherheitsgriffe, 200 kg, Vollgummi-Bereifung, Abbildung zeigt Gruppenbild
Rolltritt, aus Stahlblech, mit rutschfestem Gummibelag, blau
Rolltritt, aus Stahlblech, mit rutschfestem Gummibelag, blau
5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     420BLB-163-885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     163885
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Produktbeschreibung:
Rolltritt, aus Stahlblech, mit rutschfestem Gummibelag, blau, Rolltritthocker die trittsichere Alternative um höhergelegene Regalflächen unfallfrei zu erreichen. Rolltritte bieten Schutz und bequemen Zugriff auf Regalinhalte.
  • aus Stahl
  • trittsicherer Stand, bei Belastung
  • leicht verfahrbar durch 3 federgelagerte Rollen
  • ohne Belastung leichter Lauf in jede Richtung, sicherer Stand bei Belastung
  • Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Standfläche mit rutschfestem Gummibelag
  • Unterteil mit Rundum-Stoßschutz
Technische Daten:
  • Höhe: 42 cm
  • Durchmesser oben: 29 cm
  • Durchmesser unten: 44 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • Farbe: blau
Abb. zeigt Gruppenbild.
Weitere Informationen:
Breite außen mm:
420
Tiefe außen mm:
420
Höhe außen mm:
420
Farbe:
blau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Werkstoff:
Stahl
Gewicht kg:
5 kg
Ex-Schutz-Version:
Nein
Bereifung:
Federrollen
Rollen Ø mm:
30
Rollenmaterial:
Kunststoff
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Podeste, Rolltritte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
163890
ab € 33,52*
Ähnlich
k.A.
163889
ab € 33,52*
Ähnlich
k.A.
163887
ab € 33,52*
Ähnlich
k.A.
163883
ab € 37,68*
Ähnlich
k.A.
163884
ab € 37,68*
Ähnlich
k.A.
163882
ab € 37,68*
Ähnlich
k.A.
163881
ab € 37,68*
Ähnlich
k.A.
163879
ab € 37,68*
Ähnlich
k.A.
163880
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG