Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rolltritt, aus Stahlblech, mit rutschfestem Gummibelag, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Rolltritt, aus Stahlblech, mit rutschfestem Gummibelag, weiß
Rolltritt, aus Stahlblech, mit rutschfestem Gummibelag, weiß
Rolltritt, aus Stahlblech, mit rutschfestem Gummibelag, weiß
Artikel-Nr.:
     420BLB-163-880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     163880
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Montage-Treppe
Montagetritt
Roll-Hocker
Produktbeschreibung:

Rolltritt, aus Stahlblech, mit rutschfestem Gummibelag, weiß, Rolltritthocker die trittsichere Alternative um höhergelegene Regalflächen unfallfrei zu erreichen. Rolltritte bieten Schutz und bequemen Zugriff auf Regalinhalte.
  • aus Stahl
  • trittsicherer Stand, bei Belastung
  • leicht verfahrbar durch 3 federgelagerte Rollen
  • ohne Belastung leichter Lauf in jede Richtung, sicherer Stand bei Belastung
  • Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Standfläche mit rutschfestem Gummibelag
  • Unterteil mit Rundum-Stoßschutz
Technische Daten:
  • Höhe: 42 cm
  • Durchmesser oben: 29 cm
  • Durchmesser unten: 44 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite außen mm:
420
Tiefe außen mm:
420
Höhe außen mm:
420
Farbe:
weiß
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Werkstoff:
Stahl
Gewicht kg:
5 kg
Bereifung:
Federrollen
Rollen Ø mm:
30
Rollenmaterial:
Kunststoff
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus (DAP).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,46*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
163890
ab € 45,49*
Ähnlich
k.A.
163889
ab € 45,39*
Ähnlich
k.A.
163887
ab € 45,13*
Ähnlich
k.A.
163885
ab € 47,29*
Ähnlich
k.A.
163884
ab € 45,20*
Ähnlich
k.A.
163881
ab € 47,08*
Ähnlich
k.A.
163879
ab € 46,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.