Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spezial-Set für Chemikalien-Unfälle


Menge:  Satz  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-163-776
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  163-776
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Spezial-Set für Chemikalien-Unfälle, Dieses umfangreiche Notfall-Set in einer handlichen Aufbewahrungsbox wurde speziell für Unfälle mit aggressiven Chemikalien entwickelt, Mit den Schlangen können Sie auslaufende, Flüssigkeiten effektiv eindämmen und eine unkontrollierte Ausdehnung verhindern, die Matten sind ideal für größere Flüssigkeitsmengen und der Chemikalien- und Säurenbinder in Pulverform lässt sich auch für kleine Tropfmengen sehr gut dosieren, Inhalt: 40 Matten 40 x 46 cm, 3 Schlangen 120 x 7,5 cm, 2 x 400 g Chemikalien- und Säurenbinder, 1 Chemikalien-Schutzanzug Typ 4, 5, 6, 1 Paar Chemikalien-Schutzhandschuhe Typ Camapren, 1 Vollsichtbrille Typ V-Maxx, 1 Halbmaske Typ 6000, Chemikalienbeständigkeitslisten, Maße B x T x H (cm): 61 x 40 x 29, Aufnahmekapazität: mind. 30 l/VE

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Entsorgung, Reinigung > DENSORB-Bindevliese und Notfall-Sets > Starter- und Notfall-Sets
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtschutzbrille, Bereitschafts-Sets, Leckagen-Sets, Mobil-Sets, Notfall-Boxen, Notfall-Sets, Sicherheitsboxen, Sicherheits-Sets, Spill-Kits, Umwelt-Notfallkoffer, DENSORB-Sets, DENSORB-Notfallsets, Bereitschaftssets, Leckagensets, Mobilsets, Notfallboxen, Notfallnets, Sicherheitssets, Densorbsets
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 314,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 314,00*
€ 373,66
pro Satz
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG