Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuhe, Baumwolle, heißversiegelte PVC-Stulpe, Kat.III, Gr. 10, 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-163-613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     163613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemiehandschuhe aus Baumwolle, mit heißversiegelter PVC-Stulpe, Kategorie III, Gr. 10, VE = 1 Paar
  • Kategorie III, weiche Baumwollqualität, PVC-getaucht
  • mit heißversiegelter PVC-Stulpe
  • besonders öl- und chemikalienbeständig
  • antibakteriell
  • allergiefrei
  • Länge: ca. 60 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 10
  • Marke: Showa
  • Anwendungsbereich: Nahrungsmittel- und Mineralölindustrie, Chemie, Maschinenbau
  • Länge außen [mm]: 650
  • Typ: SHOWA-690
  • Gewicht [kg]: 0,28
Weitere Informationen:
Länge Außen:
650 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Gewicht:
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, reinigungshandschuh gr 10 pvc, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, Chemikalienschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Ansell Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 374, Schutzhandschuhe EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 17,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,20*
€ 56,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,05*
€ 54,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,93*
€ 52,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,64*
€ 50,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,92*
€ 41,55
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
163614
ab € 35,11*
Ähnlich
k.A.
163616
ab € 34,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.