Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienschutzhandschuhe Butoject 897, Kategorie III, Gr. 8, 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-244
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Chemikalienschutzhandschuhe Butoject, aus Butyl, Kategorie III, Gr. 8, 1 Paar
  • Kategorie III, hochwertige Handschuhe aus Butyl mit angerauter Oberfläche
  • hohe Feinfühligkeit durch Schichtstärke 0,47 mm
  • ergonomische Passform
  • Länge: ca. 36 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 8
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Entsorgungsarbeiten, Chemische Industrie, Umgang mit Ester und Ketonen, Notfallhandschuh
  • Länge außen [mm]: 360
  • Typ: BUTOJECT
  • Gewicht [kg]: 0,099
Weitere Informationen:
Länge Außen:
360 mm
Tiefe Außen:
360 mm
Gewicht:
0,099 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, Chemikalienschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, KCL Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 374, Schutzhandschuhe EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 20,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,90*
€ 64,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,32*
€ 59,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,21*
€ 56,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
ab € 40,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.