Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen BW, aus weißer Baumwollbettwäsche, 3 Presswürfel à 10 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen trikot weiß
Putzlappen BW, aus weißer Baumwollbettwäsche, 3 Presswürfel à 10 kg
  • konfektioniert aus gewaschener, weißer Baumwollbettwäsche
  • ideal zum Polieren lackierter Oberflächen, wenn Putzlappen z. B. nicht ausfärben dürfen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Baumwolle
  • Farbe: weiß
  • Typ: BW
  • Anzahl VE pro Palette: 10
  • Format: Putzlappen im Ballen
  • Verpackungseinheit (VE): Pack
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg, Putzlappen Baumwolle, Handtuchspender, Kattun-Putzlappen, Putztuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 35,33667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,11*
€ 172,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,69*
€ 172,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,24*
€ 170,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,20*
€ 165,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,01*
€ 126,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
246189
ab € 60,18*
Ähnlich
k.A.
158038
ab € 841,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.