|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 420BLB-158-016 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 158016 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Bio-Universalreiniger, 500 ml, phosphat- und lösemittelfreier Reiniger und Entfetter (hochkonzentriert, bis 1:40 verdünnbar) zur Entfettung von Öl- und Fettverschmutzungen von Metall-, Holz-, Kunststoff- und Keramikoberflächen, auf der Basis von Tensiden, die Reinigerlösung bleibt lange kraftvoll und aktiv. unterliegt nicht der VOC-Verordnung, Tenside sind biologisch abbaubar, manuell und maschinell (z.B. in Hochdruck- und Ultraschall-Reinigern) einsetzbar. Inhalt: 500 ml, Verpackungseinheit: 1 Handsprayflasche. Weitere Informationen:  |  | Typ: | Bio-Universalreiniger | Version: | Sprühflasche, 500 ml | Inhalt kg: | 0.52 | Inhalt l: | 0.5 l | Inhaltsmengeneinheit: | Liter | Volumen l: | 0.5 | Ex-Schutz-Version: | Nein | Einsatzbereich: | Öle, Fette… | Qualität: | Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert. | Individualität: | Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte. | Hinweis zur Lieferung: | Lieferung erfolgt Frei Haus. |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |