|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 420BLB-158-007 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 158007 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Intensiv-Reiniger "SR-Ultra", 1 Flasche a 500 ml, mit der Lösekraft aus Zitrusschalenextrakten, zur schnellen und wirksamen Entfernung von Klebstoffrückständen, Bitumen, Ölen, Graffiti, Schmierstoffen, Harz, Gummiresten und Gummiabrieb von Metallen, Stein, Beton, Holz, Fliesen und Glas, kurze Reinigungszeiten durch hohes Lösungsvermögen, sekundenschnelle Trocknung der behandelten Oberflächen durch spezielle Additive, Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen werden so auf ein Minimum reduziert, umweltgerecht. Inhalt: 0,5 Liter, Verpackungseinheit: 1 Weißblechflasche. Weitere Informationen:  |  | Ausstattung: | Flasche | Typ: | SR-Ultra | Version: | Sprühflasche, 500 ml | Inhalt kg: | 0.45 | Inhalt l: | 0.5 l | Inhaltsmengeneinheit: | Liter | Volumen l: | 0.5 | Ex-Schutz-Version: | Nein | Einsatzbereich: | Farben, Dichtungsmasse, Klebstoff, Silikon, Harze… | Qualität: | Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert. | Individualität: | Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte. | Hinweis zur Lieferung: | Lieferung erfolgt Frei Haus. |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |