Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportkarre TK 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-157-613
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  157-613
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Transportkarre TK 3, handliche Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau (RAL 5007), Sicherheitsgriffe, Vollgummibereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rollenlagerung, zerlegte Anlieferung, Tragkraft: 300 kg, Schaufellänge: 250 mm, Schaufelbreite: 320 mm, Maße (B x H): 580 x 1300 mm, Vollgummibereifung: 250 x 60 mm, Gewicht: 17,5 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Produktionsausstattung, Handling-Systeme > Handling- und Transportsysteme > Transportwagen, Fasskarren, -wagen und -roller
Weitere Suchbegriffe: Alu-Transportwagen, Alu-Transportkarren, Handling, Kistenkarren, Sackkarren, Transportgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
60 Tage
Frei Haus
€ 122,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:60 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG