Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Müllsackhalterung f. Großmülltonne 120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-156-997
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  156-997
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Müllsackhalterung f. Großmülltonne 120 l, langlebiges verzinktes Qualitätsstahlblech, einschließlich Befestigungszubehör, Gewicht: 1,5 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Entsorgung, Reinigung > Abfallsammlung im Außenbereich > Großmüllbehälter aus Kunststoff und Stahl
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhaltering, Abfallsäcke, Müllsäcke, Plastiksäcke, Abfallsack, Müllsack, Plastiksack
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
€ 5,90*
€ 25,50*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG