Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leckagen-Auffangplane 150 x 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-156-994
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  156-994
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangplane

Produktbeschreibung:
Leckagen-Auffangplane 150 x 300 cm, zum sicheren Auffangen und Ableiten von herabtropfenden Flüssigkeiten, inklusive 4 Gummiriemen (je 23 cm lang) zur einfachen Befestigung an Dächern und Rohren, ein passendes Schlauch-Verbindungsstück wird mitgeliefert, Maße L x B: 150 x 300 cm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Kennzeichnung und Absperrungen > Regenwasserplanen
Weitere Suchbegriffe: Kondenswasserschutz, Leckagen-Auffangplanen, Leckagen-Systeme, Regenwasserschutz, Wasser-Ableitplanen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Denios
Frei Haus
€ 127,00*
3 Tage
Frei Haus
€ 127,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
157-278
€ 21,50*
€ 25,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG