Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Tritt aus Aluminium, mit 2 Gitterroststufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-156-828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     156828
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Montage-Tritt aus Aluminium, mit 2 Gitterroststufen
  • für den Einsatz an Arbeitsstätten, wo gleitfördernde Stoffe vorkommen, bzw. in Arbeitsräumen mit erhöhter Rutschgefahr
  • noch mehr Sicherheit durch Gitterroststufen mit gezahnter Oberseite, die höchste Anforderungen an die Rutschhemmung - Bewertungsgruppe R13 gemäß DGUV-Regel 108-003 bzw. DIN 51130
  • sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch stabile Alu-Rohrkonstruktion und zusätzliche griffige Profile an den Stufenkanten
  • rutschsichere Fußkappen
  • obere Standfläche: 520 x 305 mm
  • Stufentiefe: 240 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 2
  • Breite außen [mm]: 680
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Standhöhe [m]: 0.4
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 520
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 305
  • Gewicht [kg]: 5,4
  • Traglast gesamt [kg]: 150
Weitere Informationen:
Länge Außen:
650 mm
Breite Außen:
680 mm
Höhe Außen:
400 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
5,4 kg
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe, Hocker, Mehrzweckleiter, Alutritt, Arbeitspodest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,73*
€ 473,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,58*
€ 467,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,88*
€ 449,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,47*
€ 400,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRAUSE
805133
ab € 59,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.