Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Tritt aus Aluminium, mit Handlauf und Fahrrollen, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-156-824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     156824
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Montage-Tritt aus Aluminium, mit Handlauf und Fahrrollen, 4 Stufen
  • robustes Alu-Arbeitspodest für Wartungs- und Montagearbeiten
  • noch sicherer durch Handlauf, im Standard rechts. Kann auf Wunsch auch links montiert werden, bitte bei Bestellung mit angeben
  • stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch 240 mm tiefe Stufen und oberer Standflächen (520 x 305 mm) aus Aluminium Warzenblech
  • rutschsichere Fußkappen
  • zwei Fahrrollen ermöglichen ein einfaches Verschieben zu unterschiedlichen Orten
  • GS-geprüft, gemäß EN 14183
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 4
  • Breite außen [mm]: 770
  • Höhe außen [mm]: 800
  • Standhöhe [m]: 0.8
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 520
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 305
  • Gewicht [kg]: 11,3
  • Traglast gesamt [kg]: 150
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1150 mm
Breite Außen:
770 mm
Höhe Außen:
800 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
11,3 kg
Weitere Suchbegriffe: montage-treppe 4 stufen, montage treppe, Hocker, Mehrzweckleiter, Alutritt, Arbeitspodest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,44*
€ 753,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,13*
€ 746,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,11*
€ 734,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,32*
€ 704,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,46*
€ 641,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRAUSE
805133
ab € 59,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.