Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Tritt aus Aluminium, mit Handlauf und Fahrrollen, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-156-818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     156818
EAN/GTIN:
     4009199805089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montage-Tritt aus Aluminium, mit Handlauf und Fahrrollen, 3 Stufen
  • robustes Alu-Arbeitspodest für Wartungs- und Montagearbeiten
  • noch sicherer durch Handlauf, im Standard rechts. Kann auf Wunsch auch links montiert werden, bitte bei Bestellung mit angeben
  • stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch 240 mm tiefe Stufen und oberer Standflächen (520 x 305 mm) aus Aluminium Warzenblech
  • rutschsichere Fußkappen
  • zwei Fahrrollen ermöglichen ein einfaches Verschieben zu unterschiedlichen Orten
  • GS-geprüft, gemäß EN 14183
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 3
  • Breite außen [mm]: 710
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Standhöhe [m]: 0.6
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 520
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 305
  • Gewicht [kg]: 8,5
  • Traglast gesamt [kg]: 150
Weitere Informationen:
Länge Außen:
900 mm
Breite Außen:
710 mm
Höhe Außen:
600 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
8,5 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,82*
€ 314,50*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 260,39*
€ 315,10*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,76*
€ 347,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 291,55*
€ 350,85*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,93*
€ 487,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,58*
€ 580,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,18*
€ 577,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,12*
€ 563,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,43*
€ 546,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,93*
€ 504,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.